missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Cyano-2-Fluoropyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
4-Cyano-2-fluoropyridine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Cyano-2-fluorpyridin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Fluorwasserstoff, Stickoxiden, starken Säuren, starken Basen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
4-Cyano-2-fluorpyridin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Fluorwasserstoff, Stickoxiden, starken Säuren, starken Basen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Cyano-2-fluoropyridine |
| Schmelzpunkt | 31°C to 33°C |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-fluoroisonicotinonitrile, 4-cyano-2-fluoropyridine, 2-fluoro-4-cyanopyridine, 4-pyridinecarbonitrile, 2-fluoro, 2-fluoro-4-pyridinecarbonitrile, 2-fluoro-isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile,2-fluoro, acmc-1bnd8, 4-cyano-2-fluoro pyridine, ksc581g3h |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 122.1 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur