Learn More
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, is used as a solvent. It is also used as an intermediate of chemical products and is used as solvent for some industrial paint to adjust thesolubility of paint resins and regulate the evaporation rate. It is mainly used in paints and coatings (coil coatings, wood varnishes, architectural coatings…). It is a good solvent for organic peroxides.It can also be used for the treatment of textiles and leather, in chemical synthesis or as a cleaning solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Hydroxy-4-methyl-2-Pentanon, wird als Lösungsmittel verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt chemischer Produkte verwendet und wird als Lösungsmittel für einige Industriefarben verwendet, um die Löslichkeit von Farbenharzen anzupassen und die Verdampfungsrate zu regulieren. Es wird hauptsächlich in Farben und Beschichtungen (Coil Coatings, Holzlacke, Architekturbeschichtungen usw.) verwendet. Es ist ein gutes Lösungsmittel für organische Peroxide. Es kann auch für die Behandlung von Textilien und Leder, in der chemischen Synthese oder als Reinigungslösung verwendet werden.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone |
Schmelzpunkt | -47°C |
Dichte | 0.935 |
Siedepunkt | 168°C |
Flammpunkt | 58°C (136°F) |
Geruch | Pleasant |
Brechungsindex | 1.423 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN1148 |
Beilstein | 1740440 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only