Learn More
4'-Isobutylacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4'-isobutylacetophenone is an important starting material employed in the production of pharmaceuticals such as ibuprofen. It is also utilized in proteomics research. It is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4′-Isobutylacetophenon ist ein wichtiger Ausgangsstoff für die Herstellung von Pharmazeutika wie z. B. Ibuprofen. Einsatz auch in der Proteomikforschung. Es wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform und Methanol. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln, starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4'-Isobutylacetophenone |
| Dichte | 0.952 |
| Flammpunkt | 54°C (129°F) |
| Brechungsindex | 1.518 |
| Menge | 50 g |
| UN-Nummer | UN1224 |
| Beilstein | 1935275 |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with chloroform and methanol. Slightly miscible with water. |
| Formelmasse | 176.27 |
| Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
- 4'-Isobutylacetophenone
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.