Learn More
4-Methylphenyl beta-D-thiogalactopyranosid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Löslich in Wasser, warmem Methanol, DMSO oder DMF.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Vor Hitze schützen. Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | 4-Methylphenyl beta-D-thiogalactopyranoside |
| Schmelzpunkt | 137°C to 139°C |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,warm methanol,DMSO,or DMF. |
| Formelmasse | 286.35 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Pulver |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.