missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Linker Industrietechnik™ Analysensiebe aus Edelstahl, 400 mm Durchmesser x 60 mm Höhe

Artikelnummer. 11706887
Change view
Click to view available options
Porengröße:
63 μm
100 μm
1mm
1,4mm
1,6 mm
200 μm
2mm
2,5 mm
3,15mm
315 μm
400 μm
4mm
425 μm
4,75mm
500 μm
5mm
5,6mm
600 μm
8mm
850 μm
900 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
11706887 900 μm 1 Stück
11707696 8mm 1 Stück
11776837 63 μm 1 Stück
11716847 100 μm 1 Stück
11766867 200 μm 1 Stück
11706877 315 μm 1 Stück
11726877 400 μm 1 Stück
11717736 425 μm -
11746877 500 μm 1 Stück
11727736 600 μm 1 Stück
11737736 850 μm 1 Stück
11716887 1mm -
11746887 1,4mm 1 Stück
11756887 1,6 mm -
11787676 2mm 1 Stück
11707686 2,5 mm -
11742177 4,75mm 1 Stück
11747686 4mm 1 Stück
11727686 3,15mm 1 Stück
11767686 5mm 1 Stück
11777686 5,6mm 1 Stück
21 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11706887

Marke: Linker Industrietechnik™ 554.060.222053

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Menge Je 1
Porengröße 900 μm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität Konform mit 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 60mm
Außendurchmesser (metrisch) 400mm
Mesh Material Edelstahl
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.