missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ Analysensiebe aus Edelstahl, 400 mm Durchmesser x 60 mm Höhe
Click to view available options
Porengröße:
63 μm
100 μm
1mm
1,4mm
1,6 mm
200 μm
2mm
2,5 mm
3,15mm
315 μm
400 μm
4mm
425 μm
4,75mm
500 μm
5mm
5,6mm
600 μm
8mm
850 μm
900 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 4,75mm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | Konform mit 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1 |
| Material | Edelstahl |
| Höhe (metrisch) | 60mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 400mm |
| Mesh Material | Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur