missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ Analysensiebe aus Edelstahl, 400 mm Durchmesser x 60 mm Höhe
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 500 μm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | Konform mit 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1 |
| Material | Edelstahl |
| Höhe (metrisch) | 60mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 400mm |
| Mesh Material | Edelstahl |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?