missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Linker Industrietechnik™ Analysensiebe aus Edelstahl, 400 mm Durchmesser x 60 mm Höhe

Artikelnummer. 11746887
Click to view available options
Porengröße:
63 μm
100 μm
1mm
1,4mm
1,6 mm
200 μm
2mm
2,5 mm
3,15mm
315 μm
400 μm
4mm
425 μm
4,75mm
500 μm
5mm
5,6mm
600 μm
8mm
850 μm
900 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11746887

Marke: Linker Industrietechnik™ 554.060.222058

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Menge Je 1
Porengröße 1,4mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität Konform mit 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 60mm
Außendurchmesser (metrisch) 400mm
Mesh Material Edelstahl
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt