missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHOWA™ 406 Double Latex-Coated Insulated Cold-Weather Gloves

Artikelnummer. 17747607
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
5 Paare
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17747607

Marke: SHOWA™ 40609XL

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Water-repellant gloves are designed to remain dry when used with liquids, while intelligent acrylic insulation protects hands from freezing temperatures down to -30°C.

  • Double-dipped latex coating with a rough texture for enhanced grip capabilities
  • Intelligent acrylic insulation protects hands from temperatures down to -30°C
  • Insulation helps to reduce perspiration inside the glove to preserve grip and tactility
  • High visibility orange exterior increases user safety in low-light applications
  • Seamless knit construction for a snug fit to increase warmth and dexterity

Spezifikation

ANSI-Abriebleistung ANSI 2
Beschichteter Bereich Handfläche
Bauweise Nahtloser Strick
Coating Material Latex
Farbe Warnschutz-Orange, Schwarz
Cut Resistance Rating ANSI A1
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material Nylon, Polyester
Größe XL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ziegelverlegung, Wartung im Freien, Kühlung und Versand/Empfang
Farbe der Handschuhstulpe Gelb
Art der Handschuhstulpe Elastisch
Auskleidungsmaterial Acryl
Durchstechfestigkeit ANSI/ISEA 105-16 Schutzklasse 1
Serie 406
Daumenform Gerade
Länge (angloamerikanisch) 11 in.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt