missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schneider Gerd™ Doppellöffel aus 4301 Edelstahl

Artikelnummer. 10672902
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
180 mm
250 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10672902 120 mm 1 Stück
10683092 250 mm -
10682902 180 mm -
10595334 300 mm 1 Stück
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10672902

Marke: Schneider Gerd™ 231

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieser Löffel eignet sich für verschiedenste Anwendungen. Schneider Gerd™ 4301 Doppellöffel aus Edelstahl eignen sich optimal für den Einsatz mit vielen verschiedenen Verbindungen.

  • Löffel zum Aufnehmen und Transportieren trockener Substanzen oder Flüssigkeiten
  • Zwei Endformen bieten erhöhte Vielseitigkeit
  • Ideal zum Arbeiten mit Pulvern, Rühren und Mischen
  • Perfekt für sehr kleine Chemikalienmengen

Spezifikation

Menge 1 Packungen
Produkttyp Spatel mit zwei Löffelenden
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Chemie
Material Edelstahl (4301)
Länge (metrisch) 120 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.