missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker der 4900 Serie, schwarz

Artikelnummer. 10437522
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
360 ft.
984 ft.
984 ft.
Breite (angloamerikanisch):
2,36 in.
3,27 in.
4 in.
5,12 in.
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10437522

Marke: Brady™ 011511

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für die Verwendung mit Brady 360X-Plus II Thermotransferdruckern. Druckerbänder für Thermotransferdrucker der Brady™4900 Serie sind bei hohen Temperaturen wischfest und lösungsmittelbeständig.

  • R4908, R4902, R4900, R4904: Der Kern-Innendurchmesser beträgt 1 in. (25.40 mm), Tintenseite nach außen
  • R4913, R4901: Der Kern-Innendurchmesser beträgt 0.5 in. (12.7 mm)

Spezifikation

Produkttyp Drucker-Farbband
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermotransferdrucker
Material Polyester
Länge (angloamerikanisch) 360 ft.
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Länge (metrisch) 110,00 m
Breite (metrisch) 110 mm
Durchmesser (metrisch) 12,7 mm Innendurchmesser
Beschreibung Farbband-Serie: 4900
Bedruckbare Seiten Tintenseite innen
Menge Je 1
Alternate Part Number R4901
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt