missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRANDTECH™ VITLAB™ VITLAB™ Griffin Polypropylen-Becher

Artikelnummer. p-4955129
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Packungsgröße:
12 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15772086

Marke: BRANDTECH™ VITLAB™ 608941

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Strapazierfähige Messbecher mit eingeprägten Graduierungen

  • Made from high-quality polypropylene with a raised graduation scale
  • Highly transparent for excellent visibility
  • Autoclavable at 121°C
  • Complies with ISO 7056 standards

Zertifizierungen

Erfüllt die Anforderungen von ISO 7056

Spezifikation

Durchmesser (metrisch) Basis 50 mm
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 70 mm
Schritten 20 ml
Menge 12er-Pckg.
Typ Becher
Autoklavierbar Autoclavable
Einwegprodukt Reusable
Graduated Ja
Scale Molded Graduations
Modell Griffin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt