missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5,5-Dimethyloxazolidin-2,4 -Dion, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5,5-Dimethyloxazolidine-2,4-dione |
| Schmelzpunkt | 77°C to 80°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 113541 |
| Merck Index | 14,3213 |
| Formelmasse | 129.12 |
| Reinheit (%) | 99% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur