missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Chlor-2-(hydroxymethyl)-furo-[3,2-b]-pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird in Suzuki-, Stille-, Sonogashira-, Carbonylierungs-, Heck- und Buchwald/Hartwig-Reaktionen eingesetzt.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Wird in Suzuki-, Stille-, Sonogashira-, Carbonylierungs-, Heck- und Buchwald/Hartwig-Reaktionen eingesetzt.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Chloro-2-(hydroxymethyl)furo[3,2-b]pyridine |
| Schmelzpunkt | 108°C to 110°C |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 183.59 |
| Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur