missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ 5-HT3B 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Artikelnummer. 18356818 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18356818 0,1 mL 0.01 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18356818 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. H00009177T01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Overexpression Lysate

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktlinie Novus
Forschungskategorie Signaltransduktion
Ziel 5-HT3B
Synonym 5-HT3-B, 5-HT3B5-hydroxytryptamine receptor 3B, 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 3B, 5-hydroxytryptamine 3 receptor B subunit, Serotonin receptor 3B, serotonin-gated ion channel subunit
Gensymbol HTR3B
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.