missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ 5 μL 800 Serie Microliter Spritze

Artikelnummer. 17854342
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
26s G
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Zementiert
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Art der Kanülenspitze Anschlusstyp unitSize
17854342 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Abnehmbar 1 Stück
17894232 26s G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Zementiert 1 Stück
17834232 26s G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Abnehmbar 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17854342 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. CAL84850
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die 800er-Serie Microliter Es handelt sich um die verstärkte Kolbenversion der ursprünglichen Spritzen der 700er-Serie.

  • Am Flansch der Spritze ist ein blauer Spritzenhalter angebracht, der eine Halterung für die Spritze bietet, ohne dass sich der Zylinder erhitzt und dadurch Dosierungenauigkeiten entstehen.
  • Bietet zusätzliche Unterstützung für Kolben mit kleinem Volumen, die beim Einspritzen zum Verbiegen neigen.
  • Diese Serie von Microliter Die Spritze eignet sich ideal zum Abfüllen von Mengen bis zu 5 μL.
  • Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen steht in dieser Serie zur Verfügung.

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Borosilikatglas
Kanülen-Gauge Ohne Kanüle
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,014 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,260 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.343 mm
Außendurchmesser (metrisch) 6.60 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle Ohne Kanüle
Produkttyp Microliter Spritze
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 85 RN
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 5 μl
Länge (metrisch) Kanüle Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze Ohne Kanüle
Anschlusstyp Abnehmbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.