missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Nitro-2-furaldehyd Diacetat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Nitro-2-furaldehyde diacetate |
| Schmelzpunkt | 87°C to 92°C |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 255089 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Formelmasse | 243.17 |
| Reinheit (%) | ≥98% |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur