missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ 50 mL 1000 Series Gas Tight Syringe

Artikelnummer. 17804332
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 G
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp:
Luer-Lock
Luer-Lock-Stecker
Probensperre
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Art der Kanülenspitze Anschlusstyp unitSize
17804332 22 G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Probensperre 1 Stück
17804402 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Luer-Lock-Stecker 1 Stück
17874392 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Luer-Lock 1 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17804332

Marke: Hamilton™ CAL80008

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The 1000 Series syringes offer a mid-volume Gas Tight solution.

  • This syringe series boasts a variety of termination and needle options, providing exceptional versatility and adaptability.
  • Dispenses volumes up to 50 mL.

Spezifikation

Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Borosilicate Glass
Kanülen-Gauge 22 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1,28 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,0161 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.41 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,0283 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,45 in.
Innendurchmesser (metrisch) 32.6 mm
Außendurchmesser (metrisch) 36.9 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.72 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 176 °F
Max. Temperatur (metrisch) 80 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1050 SL Syringe
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 50 mL
Länge (metrisch) Kanüle 51 mm
Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp Probensperre
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.