missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labcon™ 50 ml-PerformR™ -Zentrifugenröhrchen

Beschreibung
- Zentrifugation bis 12.500 x g
- Einfrierbar bis -80 °C
- Die Röhrchen sind autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Verschlussfarbe | Purple |
| Farbe | Naturfarben |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Einwegprodukt | Ja |
| Material | Polypropylen-USP-Klasse VI Harz |
| Zur Verwendung mit | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| Anzahl pro Packung | 50/Packung |
| Verpackung | 50 Röhrchen / Beutel/10 Beutel / Karton |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?