missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ 6-16HS Zentrifuge

Artikelnummer. 13405165
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
4 x 800 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
13405165 4 x 800 ml 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13405165

Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 10393

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Geeignet für den Betrieb mit niedriger Drehzahl (z. B. für die Zentrifugation von Zellen). Sigma Laborzentrifugen 6-16HS Zentrifugen sind mit verschiedenen Ausschwing- und Winkelrotoren kompatibel.

  • Universell einsetzbare Tischzentrifuge bei Umgebungsbedingungen
  • Beheizbare Version
  • Wird speziell für die ASTM-Rohölzentrifugation verwendet
  • Maximale Rotortemperatur +70 °C
  • Drehzahlbereich bis 13,500 U/min
  • Anwenderfreundlicher Spincontrol S Controller
  • Tasten für Start, Stopp und Deckel öffnen mit Hintergrundbeleuchtung
  • Leistung: 4 x 800 ml
  • Wartungsfreier Induktionsmotor
  • Zwei motorbetriebene Deckelschlösser
  • Magnetische Rotorerkennung
  • Zentrifugentrommel aus Edelstahl
  • Motorisiertes Deckelschloss
  • Einfaches Öffnen des Deckels mit Hilfe einer Gasfeder
  • Hergestellt gemäß den neuesten nationalen und internationalen Normen (EN 61010-2-020)

Spezifikation

Fassungsvermögen 4 x 800 ml
Max. Geschwindigkeit 13,500 U/min
Modell 6-16HS
Abmessungen (H x B x T) 483 x 581 x 711 mm
Elektrische Anforderungen 220/240 V 50/60 Hz
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Informativa sulla privacy.