Learn More
6,9-Dichlor-2-methoxyacridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
6,9-Dichloro-2-methoxyacridine is used to prepare 6-chloro-2-methoxy-acridin-9-ylamine by reacting with phenol and ammonium carbonate. It is used in the preparation of 9-amino-6-chloro-2-methoxyacridine, N'-(6-Chloro-2-methoxy-acridin-9-yl)-heptylamine and N,N'-bis-(6-chloro-2-methoxy-acridin-9-yl)-hexane-1,6-diamine. Further, it is involved in the preparation of 4-aminoquinoline and 9-aminoacridine derivatives by reaction with quinolizidinylalkylamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
6,9-Dichlor-2-Methoxyacridin wird zur Herstellung von 6-Chlor-2-Methoxyacridin-9-ylamin durch Reaktion mit Phenol und Ammoniumcarbonat verwendet. Wird bei der Herstellung von 9-amino-6-Chlor-2-Methoxyacridin, N′-(6-Chlor-2-Methoxyacridin-9-yl)-heptylamin und N,N′-bis-(6-Chlor-2-Methoxyacridin-9-yl)-Hexan-1,6-Diamin verwendet. Ist darüber hinaus an der Herstellung von 4-Aminochinolin und 9-Aminoacridinderivaten durch Reaktion mit Chinolizidinylalkylaminen beteiligt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6,9-Dichloro-2-methoxyacridine |
| Schmelzpunkt | 163°C to 165°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 226309 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 278.14 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.