missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Amino-2-methylchinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
6-Amino-2-methylquinoline is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Amin-2-methylchinolin wird als Zwischenprodukt in der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
6-Amin-2-methylchinolin wird als Zwischenprodukt in der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Amino-2-methylquinoline |
| Schmelzpunkt | 189°bis 191 °C |
| Menge | 250 mg |
| Beilstein | 114795 |
| Synonym | 6-amino-2-methylquinoline, 2-methyl-6-quinolinamine, 6-quinolinamine, 2-methyl, 6-aminoquinaldine, 2-methyl-6-aminoquinoline, 6-quinolinamine,2-methyl, 2-methyl-quinolin-6-ylamine, 2-methyl-6-quinolylamine, mqn, 2-methylquinoline-6-amine |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 158.2 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur