Learn More
6-Brom-2-Chlorchinolin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol
Hinweise
Bei Raumtemperatur und entsprechender Belüftung aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Bromo-2-chloroquinoline |
| Schmelzpunkt | 148°C to 150°C |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 6-bromo-2-chloro-quinoline, 2-chloro-6-bromoquinoline, quinoline, 6-bromo-2-chloro, pubchem14631, acmc-209ehe, 6-bromo-2 chloroquinoline, 2-chloro-6-bromo-quinoline, ksc537o9r, quinoline,6-bromo-2-chloro, abbypharma ap-14-10831 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in Chloroform and Methanol |
| Formelmasse | 242.5 |
| Reinheit (%) | 96% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.