Learn More
6-Chlor-7-deazapurin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
6-Chloro-7-deazapurine is used for making tofacitinib.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
6-Chlor-7-deazapurin wird für die Herstellung von Tofacitinib verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Chloro-7-deazapurine |
| Schmelzpunkt | 190°C to 192°C |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO,ethyl acetate and methanol. |
| Formelmasse | 153.52 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.