Learn More
6-Fluorveratraldehyd, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
6-Fluoroveratraldehyde is used in the preparation of 6-[18F]fluoroveratraldehyde via nucleophilic aromatic substitution by [18F]fluoride. It is also used in the preparation of key metabolites of 6-fluoro-DOPA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
6-Fluorveratraldehyd wird bei der Herstellung von 6-[18F]Fluorveratraldehyd durch nukleophile aromatische Substitution durch [18F]Fluorid verwendet. Verwendung auch bei der Herstellung von wichtigen Metaboliten von 6-fluor-DOPA.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen. Es ist luftempfindlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Fluoroveratraldehyde |
| Schmelzpunkt | 98°C to 100°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 2109343 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Formelmasse | 184.17 |
| Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.