Learn More
6-Heptynolsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
6-Heptynoic acid is used as a precursor for the the preparation of boradiazaindacenes (BODIPY dyes) by reacting with oxalylchloirde. It is used to prepare 4,4-difluoro-8-(hept-6-yne)-3,5-di(2-(4-methoxyphenyl))-4-bora-3a,4a-diaza-sindacene by reacting with 2-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrrole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
6-Heptynolsäure wird als Vorstufe für die Herstellung von Boradiazaindacinen (BODIPY-Farbstoffen) durch Reaktion mit Oxalylchlorid verwendet. Wird verwendet, um 4,4-Difluoro-8-(Hept-6-yn)-3,5-Di(2-(4-Methoxyphenyl))-4-Bora-3a,4a-Diaza-Sindacen durch Reaktion mit 2-(4-Methoxyphenyl)-1H-Pyrrol vorzubereiten.
Löslichkeit
Mischbar mit Dimethylformamid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Heptynoic acid |
| Dichte | 0.997 |
| Siedepunkt | 93°C to 94°C (1 mmHg) |
| Flammpunkt | 113°C (235°F) |
| Strukturformel | HC≡C(CH2)4CO2H |
| Brechungsindex | 1.451 |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1747024 |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with dimethylformamide. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 6-Heptynoic acid
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 6-Heptynoic acid
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.