Learn More
7-Methylindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is a reactant for preparation of pharmaceutically active pyrrolidine analogues via Markovnikov addition, tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators, plant growth inhibitors, antifungal agents, sodium-Dependent Glucose Co-transporter 2 (SGLT2) Inhibitors for the Management of Hyperglycemia in Diabetes and inhibitors of HIV-1 attachment. It is a reactant for Friedel-Crafts alkylation reactions and reductive formylation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es ist ein Reaktant für die Herstellung pharmazeutisch aktiver Pyrrolidinanaloga über Markowniko-Addition, Tryptophan-Dioxygenase-Inhibitoren-Pyridylvynilindole als potenzielle Antikrebsimmunomodulatoren, Pflanzenwachstumshemmer, Antimykotika, natriumabhängige Glucose-Cotransporter 2 (SGLT2) Inhibitoren für die Behandlung von Hyperglykämie bei Diabetes und HIV-1-Bindung. Es ist ein Reaktant für Friedel-Crafts-Alkylierungsreaktionen und reduktive Formylierungsreaktionen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-Methylindole |
| Schmelzpunkt | 83°C to 84°C |
| Siedepunkt | 266°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 111088 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 131.18 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.