missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ Microliter™ Kohlenstoffanalysespritzen der Serie 700

Artikelnummer. 11582475
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 μl
100 μl
250 μl
Kanülen-Gauge:
24 G
26 G
Produkttyp:
Microliter Spritze
Spritze für Kohleanalysator
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11582475

Marke: Hamilton™ 80660

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Spritzen wurden für die Wasseranalyse mit Total Organic Carbon (TOC) entwickelt

  • Microliter-Spritzen mit einem Kolben aus Edelstahl, der von Hand am Glaszylinder angebracht und für die Probenahme von Flüssigkeiten entwickelt wurde
  • Die Spritzen verfügen über einen Anschluss für den Kohlenstoffanalysator (CA)
  • Erhältlich in einem Volumen von 50 oder 250 μl.

Spezifikation

Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben)
Kanülen-Gauge 24 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,061 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.012 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.31 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.022 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,305 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1.46 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.75 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.57 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entwickelt für die Wasseranalyse mit gesamtem organischem Kohlenstoff (TOC)
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Länge (metrisch) 51 mm
Produkttyp Microliter Spritze
Max. Druck 2000 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 710
Nummer der Kanülenspitze 3
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge Je
Volumen (metrisch) 100 μl
Art der Kanülenspitze Stumpf
Anschlusstyp Kohleanalysator, zementiert
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt