missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHOWA™ 7505PF Einweghandschuhe aus Nitril, puderfrei
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Schützt vor einer Vielzahl chemischer Gefahren und vermeidet Latexallergien vom Typ I und IV
- Latex, puderfrei
- Formulierung mit niedrigem Modulus zur Verbesserung der Passform und zur Verringerung der Hand-Ermüdung
- Einfaches Anziehen und Entfernen
- Kategorie III, zugelassen nach EN374.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EU-Verordnung 425/2016, EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EU-Verordnung 1935/2004 und 10/2011 |
| Beschreibung | AQL 1,0 |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Hand | Beidhändig |
| Laboratory/Cleanroom Use | Labor |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Gepudert | Puderfrei |
| Größe | Klein |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur