missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHOWA™ 7505PF Einweghandschuhe aus Nitril, puderfrei
Beschreibung
- Schützt vor einer Vielzahl chemischer Gefahren und vermeidet Latexallergien vom Typ I und IV
- Latex, puderfrei
- Formulierung mit niedrigem Modulus zur Verbesserung der Passform und zur Verringerung der Hand-Ermüdung
- Einfaches Anziehen und Entfernen
- Kategorie III, zugelassen nach EN374.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EU-Verordnung 425/2016, EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EU-Verordnung 1935/2004 und 10/2011 |
| Beschreibung | AQL 1,0 |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Hand | Beidhändig |
| Laboratory/Cleanroom Use | Labor |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Gepudert | Puderfrei |
| Größe | Extraklein |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?