missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHOWA™ 7505PF Einweghandschuhe aus Nitril, puderfrei

Artikelnummer. p-7160348
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16283142

Marke: SHOWA™ 7505PFXS

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kostengünstiger Schutz.

  • Schützt vor einer Vielzahl chemischer Gefahren und vermeidet Latexallergien vom Typ I und IV
  • Latex, puderfrei
  • Formulierung mit niedrigem Modulus zur Verbesserung der Passform und zur Verringerung der Hand-Ermüdung
  • Einfaches Anziehen und Entfernen
  • Kategorie III, zugelassen nach EN374.

Spezifikation

Zertifizierungen/Konformität (Europa) EU-Verordnung 425/2016, EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EU-Verordnung 1935/2004 und 10/2011
Beschreibung AQL 1,0
Farbe Blau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Hand Beidhändig
Laboratory/Cleanroom Use Labor
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe Extraklein
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0,10 mm
Fingerhandschuh Texturierte Fingerenden
Verpackungsart Spenderbox
Anschlussgröße (metrisch) 24 cm
Reißfestigkeit 6 Newton
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt