missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHOWA™ 7585Einweghandschuhe aus Nitril, puderfrei
Click to view available options
Größe:
S
L
XL
2XL
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Dickerer Handschuh bietet eine höhere Chemikalienbeständigkeit
- Längeres Bündchen für zusätzlichen Schutz
- Vermeidet Risiken durch Latex-Allergien der Typen I und IV
- Fühlt sich an, wie eine zweite Haut, weichere Textur und einfaches Anziehen
- Formulierung mit niedrigem Modulus zur Verbesserung der Passform und zur Verringerung der Hand-Ermüdung
- Texturierte Oberfläche an den Fingerspitzen für besseren Halt
- Ohne Weichmacher, puderfrei und silikonfrei
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EU-Verordnung 425/2016, EN 420, EN 455, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EU-Verordnung 1935/2004 und 10/2011 |
| AQL | 0.65 |
| Farbe | Kobaltblau |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Hand | Beidhändig |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Gepudert | Puderfrei |
| Größe | XL |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur