missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHOWA™ 7585Einweghandschuhe aus Nitril, puderfrei

Artikelnummer. p-7160354
Click to view available options
Größe:
S
L
XL
2XL
Packungsgröße:
50 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16203172

Marke: SHOWA™ 758507S

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Strapazierfähiger, besonders starker, hoch durchstechsicherer, langer, einfach zu verwendender Chemikalienschutzhandschuh.

  • Dickerer Handschuh bietet eine höhere Chemikalienbeständigkeit 
  • Längeres Bündchen für zusätzlichen Schutz
  • Vermeidet Risiken durch Latex-Allergien der Typen I und IV
  • Fühlt sich an, wie eine zweite Haut, weichere Textur und einfaches Anziehen
  • Formulierung mit niedrigem Modulus zur Verbesserung der Passform und zur Verringerung der Hand-Ermüdung
  • Texturierte Oberfläche an den Fingerspitzen für besseren Halt
  • Ohne Weichmacher, puderfrei und silikonfrei

Spezifikation

Zertifizierungen/Konformität (Europa) EU-Verordnung 425/2016, EN 420, EN 455, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EU-Verordnung 1935/2004 und 10/2011
AQL 0.65
Farbe Kobaltblau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe S
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0,2 mm
Fingerhandschuh Texturiert
Modell 7585S
Verpackungsart Spender-Box
Anschlussgröße (metrisch) 30 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt