missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Knick Elektronische™ Temperaturfühler Pt 1000

Artikelnummer. 10298310
Click to view available options
Betriebstemperatur (metrisch):
-10 °C bis +100 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10298310

Marke: Knick Elektronische™ ZU6956

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
This item is not returnable. View return policy

Zur Verwendung mit SE 103 N pH-Sensor. PT1000-Temperaturfühler mit 2 Bananenstecker

  • Zur Verwendung mit SE 103 N pH-Sensor.
  • PT1000-Temperaturfühler mit 2 Bananenstecker

Specifications

Beschreibung Modell 765
Typ Temperaturfühler
Betriebstemperatur (metrisch) -10 °C bis +100 °C
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.