missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ 8 mm Aluminium-Bördelverschluss, silberfarben, Mittelloch, zusammengesetztes Septum

Artikelnummer. 11561344 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau transparent, Weiß
Cremefarben, Rot
Dunkelblau, Weiß
Durchsichtig lackiert
Rot
Rot, Weiß
Rot-Orange, Durchsichtig
Material (Auskleidung):
Naturkautschuk/TEF
PTFE rein
Silikon/PTFE
Dicke (metrisch):
0,25 mm
1 mm
1 mm
1,3 mm
1,3mm
1,5 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11561344

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bietet eine sichere, undurchlässige Abdichtung.

  • Aluminium-Bördeldichtungen mit vormontierten Septen
  • Bietet eine sichere, undurchlässige Versiegelung
  • Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Material (Auskleidung) Silikon/PTFE
Durchmesser (metrisch) Öffnung 4 mm
Farbe Rot-Orange, Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material Aluminum
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC, HPLC
Menge 100
Dicke (metrisch) 1 mm
Typ Klemme
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt