missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ 8mm-Septa für Autosampler-Fläschchen

Artikelnummer. 10443292
Click to view available options
Farbe:
Blau
Blau, Rot
Blau, Weiß
Elfenbein, Rot
Klar, Rot
Rot, Weiß
Rot, Weiß, White
Weiß
Material:
PTFE
PTFE, Gummi
PTFE, Naturkautschuk
PTFE, Silikon
PTFE/Silikon/PTFE, Silicone
Dicke (metrisch):
0,25 mm
0,3 mm
0,9 mm
1,0 mm
1,1 mm
1,2 mm
1,3 mm
1,4 mm
1,4 mm
1,5 mm
1.5 mm
Härte:
20° Shore
30° Shore
38° Shore
45° Shore
50° Shore
53° Shore
55° Shore
57° Shore
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
500 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10443292

Marke: Thermo Scientific™ 8ST101

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Septa für 8-425 Gewindekappen werden aus PTFE, PTFE/Gummi oder PTFE/Silikon hergestellt und eignen sich für eine Vielzahl an Anwendungen.

Thermo Scientific™ Septa für 8-425 Schraubgewindekappen werden aus PTFE, PTFE/Gummi oder PTFE/Silikon hergestellt und eigenen sich für eine Vielzahl an HPLC-, GC- und IC-Anwendungen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.

  • Septen mit PTFE-Scheibe sind chemisch inert
  • Septen aus PFTE/rotem Gummi sind eine wirtschaftliche Wahl für viele GC-Applikationen
  • PTFE/Silikon-Septen werden am häufigsten in HPLC- und IC-Applikationen verwendet
  • Vorgeschlitzte Septen lassen sich mit dünnen Nadeln leichter durchstechen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung Septum für 8-425-Schraubverschlüsse
Farbe Blau
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material PTFE, Silikon
Vorgeschlitzt Ja
Sterilität Non-sterile
Einwegprodukt Single-use
Septum Silikon/PTFE
Verpackungsart 1 pack of 500
Härte 30° Shore
Menge 500
Dicke (metrisch) 1,0 mm
Verschlussgröße 8-425 Screw Thread Cap
Zur Verwendung mit (Geräte) 8-425-Gewindekappe
Septa Size (Metric) 8 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt