missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One 96-Well-Mikrotiterplatten aus nicht behandeltem Polystyrol
Beschreibung
- Nicht-pyrogen
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Material: Polystyrol
- Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion durch ein festgelegtes Chargennummernsystem
- Keine scharfen Ecken, können einfach und saub
Serviceplan
Nein
Zertifizierungen
DIN ISO 9001
Garantie
Nein
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Klar |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
| Wellform | Runder Boden (U-Well) |
| Anzahl pro Karton | 375 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?