missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ 9 mm, PP-Kurzgewindedichtung, blau, Mittelloch, zusammengesetztes Septum

Artikelnummer. 15572300 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Blau, Beige, Rot-Orange
Blau, Rot, Weiß
Blau, Rot-Orange, Transparent
Blau, Weiß
Blue
Rot, Weiß, Blau
Material (Auskleidung):
Aluminium
Naturkautschuk/TEF
PTFE rein
Rotes Gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Dicke (metrisch):
0,06 mm
0,2 mm
1 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15572300

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

  • Kein Durchdrücken des Septums
  • Bessere Dichtungseigenschaften
  • Verbesserte Kompatibilität mit Autosamplern
  • Flexibilität bei der Auswahl des besten Septums für Geräte und Anwendungen
  • Optimierte Ergonomie, feine Textur und gleichmäßig verteilte Riffelung für optimale Handhabung
  • Mit nur einer Umdrehung mühelos zu verschließen und zu öffnen
  • Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
  • Profil entsprechend einem Bördelrand oder Schnappringverschluss, kompatibel mit Roboter-Autosamplern
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung Kappe mit Kurzgewinde
Material (Auskleidung) Aluminium
Farbe Blau
Außendurchmesser (metrisch) 9 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC, HPLC
Menge 1000
Dicke (metrisch) 0,06 mm
Typ Schraubverschluss
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt