missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ 9 mm, PP-Kurzgewindedichtung, grün, Mittelloch, angebrachtes Septum
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
- Kein Durchdrücken des Septums
- Bessere Dichtungseigenschaften
- Verbesserte Kompatibilität mit Autosamplern
- Flexibilität bei der Auswahl des besten Septums für Geräte und Anwendungen
- Optimierte Ergonomie, feine Textur und gleichmäßig verteilte Riffelung für optimale Handhabung
- Mit nur einer Umdrehung mühelos zu verschließen und zu öffnen
- Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
- Profil entsprechend einem Bördelrand oder Schnappringverschluss, kompatibel mit Roboter-Autosamplern
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Kappe mit Kurzgewinde |
| Material (Auskleidung) | PTFE rein |
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 6 mm |
| Farbe | Grün |
| Außendurchmesser (metrisch) | 9 mm |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
| Menge | 100 |
| Dicke (metrisch) | 0,2 mm |
| Produkttyp | Schraubverschluss |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?