missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Kit von 9 mm Fläschchen mit Kurzgewinde, Braunglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum

Artikelnummer. 12356763 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Blau
Transparent
Material (Auskleidung):
Silikon, beige/PTFE, weiß
Silikon, weiß/PTFE, blau
Weißes Silikon/Rotes PTFE
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12356763

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.

  • ND9
  • 9 mm
  • Glas
  • Bernsteinfarbig
  • Beschriftungsfeld
  • 1,5 ml
  • Schraubverschluss
  • Mittelloch (6 mm)
  • Polypropylen
  • PTFE/Silikon
  • 1,0mm Stärke
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Verschlussfarbe Transparent
Material (Auskleidung) Weißes Silikon/Rotes PTFE
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) 11,6 mm
Material Glas
Vorgeschlitzt Ja
Volumen (metrisch) 1,85 ml
Anzahl pro Packung 100
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss
Verschlussgröße 9-425
Marking Spot Ja
Höhe (metrisch) 32 mm
Produkttyp 1. hydrolytische Klasse
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt