missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Vinylband für Drucker
Click to view available options
:
Weiß; Abmessungen (LxB):15,24m x 25,4mm
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Bänder für Etikettendrucker BMP71 |
| Klebstofftyp | Acryl, Druckempfindlich |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Vinyl |
| Produkttyp | Druckerband |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sicherheitsidentifikation |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™71 |
| Glanz | 60° 70 Gardner Units |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur