missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Bauchretraktor

Artikelnummer. 15326856
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
200 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch)
15326856 200 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15326856 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. BV502R

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur Verwendung in speziellen chirurgischen Abdominaleingriffen, bei denen der Abdomen zur Untersuchung oder Beurteilung offen gehalten werden muss.

  • 200 mm Länge
  • Klingen 55 mm tief

Spezifikation

Produkttyp Bauchretraktor
Länge (metrisch) 200 mm
Tiefe (metrisch) 55 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.