missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ CEN11q (DEAC) FISH-Sonde
Click to view available options
Menge:
20 μl
Packungsgröße:
20 Mikroliter
Beschreibung
Beinhaltet
FISH-Hybridisierungspuffer (80 μl)
FISH ist ein Verfahren zur Identifizierung und Lokalisierung des Vorhandenseins oder Fehlens spezifischer DNA-Sequenzen in Zellen und Geweben. Abnova hat eine Reihe von FISH-Sonden für den Nachweis von Genamplifikation, Genverlust und Gentranslokation entwickelt. Jede FISH-Sonde verfügt über ein Paar Lokus-spezifischer, Fluorophor-markierter Sonden, die aus einer Bakterienchromosomen-Bibliothek (BAC) stammen.
Vorteile
- Zweifarbige Sonden für schnelle, empfindliche und spezifische Detektion
- Funktioniert für Metaphase-Spread, in Paraffin gengebettetem und gefrorenem Gewebe
- Identifizieren von Genamplifikation, Genverlust und Gentranslokation
- Hohes Signal-Rausch-Verhältnis
- Niedrige Kreuzreaktivität
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C im Dunkeln lagern. |
| Marker oder Farbstoff | DEAC |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) |
| Enthält | FISH-Hybridisierungspuffer (80 ul) |
| Land/Region | Gehäuse 11q12.1 |
| Sonde | Gehäuse CEN11q |
| Produkttyp | CEN11q (Deac) FISH-Sonde |
| Menge | 20 μl |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur