missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Fluoreszenzfarbstoff 488-I – Maleimid

Artikelnummer. 16244900
Change view
Click to view available options
:
Menge: 1 mg
Artikelnummer.
16244900 Menge: 1 mg
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16244900

Marke: Abnova™ U0238.1mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Wasserlöslicher fluoreszierender Farbstoff bildet stabile Thioether-Bindung mit freien Thiolgruppen

Konjugate mit Fluoreszenzfarbstoff 488-I sind deutlich heller als Fluorescein-Konjugate und viel photostabiler. Darüber hinaus wird der Fluoreszenzfarbstoff 488-I-Maleimid nicht durch den pH-Wert zwischen4 und 10 beeinflusst. Im Vergleich zu Alexa Fluor 488 hat Fluoreszenzfarbstoff 488-I-Maleimid eines einzelnen Isomers eine wesentlich höhere Reinheit und sorgt so für eine bessere Leistungskonsistenz von Charge zu Charge. Ideal für die Markierung biologischer Moleküle für die Fluoreszenzbildgebung und andere fluoreszenzbasierte biochemische Analysen

  • Spektrale Entsprechung: Alexa Fluor 488, Cy 2, DyLight 488, FITC
  • Reinheitsgrad: ≥ 90 %
  • Molarer Extinktionkoeffizient: >70,000 M-1cm-1
  • Anregung (max.): 491 nm
  • Emission (max.): 514 nm
  • Löslichkeit: DMSO, Wasser
  • Lagerungspuffer: DMSO

Anwendung: Konjugation

Empfohlene Lagerung: Lagerung bei -20 °C, mit Trockenmittel und vor Licht geschützt.

Spezifikation

Beschreibung Fluoreszierender Farbstoff, der wasserlöslich ist und eine stabile Thioetherbindung mit freien Thiolgruppen bildet. Konjugate mit Fluoreszenzfarbstoff 488-I sind deutlich heller als Fluorescein-Konjugate und viel photostabiler. Darüber hinaus wird der Fluoreszenzfarbstoff 488-I Maleimid nicht durch den pH-Wert zwischen 4 und 10 beeinflusst. Im Vergleich zu Alexa Fluor 488 hat der Fluoreszenzfarbstoff 488-I Maleimid mit einzelnem Isomer eine viel höhere Reinheit, was eine bessere Leistungskonstanz von Charge zu Charge ermöglicht.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Konjugation
Menge 1 mg
Produkttyp Fluoreszenzfarbstoff 488-I – Maleimid
Reinheit ≥ 90 %
Äquivalenz Alexa Fluor 488, Cy 2, DyLight 488, FITC
Lagerungspuffer DMSO
Inhalt und Lagerung Produkt in einer trockenen Umgebung bei -20 °C lagern und Licht vermeiden.
Marker oder Farbstoff Fluoreszenzfarbstoff 488-I – Maleimid
Emission 514
Anregung 491
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Nur für Forschungszwecke (RUO).

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.