missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Testo™ Temperaturmessgerät Typ testo 720, -100 bis +800°C,
Description
- Anschluss für einen RTD- oder NTC-Sensor
- Breite Palette an optionalen Sensoren für individuelle Anforderungen
- Benutzerdefinierte Schwellenwerte
- Akustischer Alarm
- Optionales Zubehör für individuelle Anpassung wie Schutz vor aggressiven Medien für den Einsatz in Labors
Specifications
Specifications
| Akkulaufzeit | 70 h |
| Akkutyp | 9 V-Block |
| Genauigkeit | ±0,2 °C |
| Breite (metrisch) | 64 mm |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?