missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ SPC™ Absorbents ALLWICK Universal FLEXISOC
Click to view available options
:
AW561 Alternate Part Number
Beschreibung
AW561 is an universal sorbent soc, filled with universal meltblown polypropylene that absorbs industrial liquids including oils, water, solvents, coolants, etc.
- The ultimate soc for flexibility: cut the soc into the length you want and re-clip. No need to stock multiple lengths.
- Strong wicking action: absorption begins instantly after contact with the spilled liquid, no need to turn the soc.
- Flexible design allows the soc to fit around any machine, corner or curve.
- The ideal sorbent for containing and absorbing leaks and spills around machines.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gray |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 13.737 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 52 L |
| Material | Polypropylene |
| Typ | Absorbent Roll |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Beverage Processing, Chemical, Food Processing, Laboratory, Manufacturing, Maritime, Oil and Gas, Pharmaceutical, Warehouse and Logistics |
| Modell | Universal Sorbent |
| Länge (metrisch) | 17 m |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2.992 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 7.60 cm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur