Learn More
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acetamiprid |
| Schmelzpunkt | 100.0°C to 102.0°C |
| Löslichkeit | Soluble in methanol, chloroform and dimethyl sulfoxide |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 222.67 |
Sicherheit und Handhabung
- Acetamiprid
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Contain: Acetamiprid
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.