missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Acrocap™ Druckvorrichtungen

Artikelnummer. 17144321
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
17144321 0,2 μm 10 Stück
17154321 0,1 μm 10 Stück
17164321 0,45 μm 10 Stück
3 options

Artikelnummer. 17144321

Marke: Cytiva 4480

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Entwickelt für die schnelle Druckfiltration von wässrigen Lösungen bis zu 3 l.

  • Sterilisierung durch Gammabestrahlung
  • Beseitigt das Risiko zytotoxischer Residuen durch ETO-Sterilisierung
  • Eine integrierte hydrophobe Belüftung verhindert Lufteinschluss
  • Produkt ist nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Material (Membran) Hydrophiles PES
Porengröße 0,2 μm
Sterilität Steril
Filtrationsbereich 15 cm
Art des Einlasses Schlauchanschluss mit Innenkonus 1/4 Zoll
Art des Auslasses Schlauchanschluss mit Innenkonus 1/4 Zoll
Menge 10 St./Packung
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.