missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acrylamide/Bis Solution, 37.5:1, (30% w/v), 2.6% C, Serva Electrophoresis™

Artikelnummer. 11787096
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11787096 500 mL 1 Stück
11472803 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11787096 Lieferant Serva Electrophoresis Lieferanten-Nr. 1068801

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Spezifikation

Physikalische Form Liquid
Material Acrylamide/Bis Solution, 37.5:1
Leitfähigkeit <100μS/cm
Dichte 1.04 at 20°Cg/cm3
Farbe Farblos
pH 6 to 8
Menge 500 mL
Geruch Odorless
Löslichkeitsinformationen Fully miscible
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acrylamide/Bis Solution, 37.5:1
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.