missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Thermostatische Ummantelungen aus Acryl-Kunststoff

Artikelnummer. 10722852 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
200 mm
1000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Höhe (metrisch) unitSize
10722852 200 mm 1 Stück
10691521 1000 mm 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10722852

Marke: Cytiva 18001172

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) XK 16/20 Säulen
Material Acryl-Kunststoff
Typ Thermostatjacken der Serien XK und K9
Max. Temperatur (metrisch) 60 °C
Menge 1/Packung
Höhe (metrisch) 200 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.